UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 110/95 PE SN16 KELT 6M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900654135
Sähkönumero
5260808
Toimittajan tuotenumero
1186444
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
95 mm
Materiaalin laatu:
LDPE
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
Tuplakerrosrakenteinen kaapelinsuojaputki, jossa on aallotettu ulkokerros ja sileä sisäkerros. Putki sisältää kiinteän muhviosan ja tiivisteen. Materiaali polyeteeni.


