UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 110/95 PE SN16 PUNAINEN 6M

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 110/95 PE SN16 PUNAINEN 6M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900618571

Sähkönumero

5260824

Toimittajan tuotenumero

1240056

Tukkuerä

300

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu

Materiaalin laatu:

HDPE

Läpinäkyvä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAPELINSUOJAPUTKI TUPLA 110 SN16 PUNAINEN 6M PE

Tuplakerrosrakenteinen putki, jossa on aallotettu ulkokerros ja sileä sisäkerros. Putki sisältää kiinteän muhviosan ja tiivisteen. Lujuusluokka SN16, materiaali PE