UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 110/95 SN8 6 M PUN

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - punainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908406965

Sähkönumero

5261222

Toimittajan tuotenumero

1067446

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Väri:

punainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

110 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

95 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKI TUPLA 110/95 SN8 6M PUNAINEN