UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 140 SN16 KELT 6M PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - jäykkä
Ulkohalkaisija - 140 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414900328487
Sähkönumero
5213477
Toimittajan tuotenumero
1144276
Tukkuerä
1
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
jäykkä
Ulkohalkaisija:
140 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Putken sisäpuolen väri:
musta
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
Tuplakerrosrakenteinen putki, jossa aallotettu ulkokerros ja sileä sisäkerros. Putki sisältää kiinteän muhviosan ja tiivisteen.


