UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 160 SN8 KELT 6M PE

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputki - TUPLA 160 SN8 KELT 6M PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 160 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414900328500

Sähkönumero

5213479

Toimittajan tuotenumero

1144278

Tukkuerä

1

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

160 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

musta

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKI TUPLA 160 SN8 KELTAINEN 6M PE

Tuplakerrosrakenteinen putki, jossa aallotettu ulkokerros ja sileä sisäkerros. Putki sisältää kiinteän muhviosan ja tiivisteen.