UPONOR INFRA - Suojaputkitarvike - 110 kaksoismuhvi PEH

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputkitarvike - 110 kaksoismuhvi PEH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Väri - musta

  • Materiaalin laatu - PE

  • Supistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414901617214

Sähkönumero

5260872

Toimittajan tuotenumero

1050160

Tukkuerä

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija:

110 mm

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

PE

Supistus:

ei

Kumitiiviste:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKEN TRIPLA KAKSOISMUHVI 110 MUSTA PE

Kaapelinsuojausjärjestelmän osat
Uponorin Tripla kaapelinsuojausjärjestelmään kuuluu kattava osavalikoima joka muodostuu kulmista, taivutuskaarista, haaroista sekä erikoisosista. Kaapelinsuojausjärjestelmän osilla saadaan tehtyä vesitiiviitä liitoksia. Halkaistuja putkia voidaan käyttää jälkiasennuksiin sekä kanavaputkien korjauksiin. Näillä saadaan aikaan hiekkatiiviit liitokset.