UPONOR INFRA - Suojaputkitarvike - D50 jatkoyhde PP musta

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi
UPONOR INFRA - Suojaputkitarvike - D50 jatkoyhde PP musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Ulkohalkaisija - 50 mm

  • Väri - musta

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

  • Supistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414905228164

Sähkönumero

5260889

Toimittajan tuotenumero

1093043

Tukkuerä

10

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Ulkohalkaisija:

50 mm

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Supistus:

ei

Kumitiiviste:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

LIITOSHOLKKI 50 PP

Kaapelinsuojausjärjestelmä PE
Uponorin kaksoisseinämäinen vetonarullinen kaapelinsuojaputki PE on sisältä sileä ja ulkopinnaltaan aallotettu. Sileä sisäpinta helpottaa kaapeleiden vetämisen jopa suunnanmuutoksissa. Putkessa valmiina oleva vetonaru nopeuttaa ja helpottaa kaapelin sujuttamisen suojaputkeen.

Putki valmistetaan polyeteenistä, jonka kestävyys on korkea jopa alhaisissa lämpötiloissakin ja hankalissa asennusolosuhteissa. Sen käsiteltävyys on erinomainen, putken kevyen painon ja joustavuuden vuoksi. PE -suojaputkea on saatavana keltaisena sähköasennuksiin ja punaisena telekaapeleiden asennuksiin. Järjestelmään kuuluvat tarvittavat yhteet ja tiivisteet. Kaapelinsuojajärjestelmästä saa vesitiiviin käyttämällä tarkoitukseen kuuluvia tiivisteitä.