UPONOR INFRA - Suojaputkitarvike Tel - VS 100, vetosuppilo PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Putken halkaisija - 100 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pituus - 400 mm
Suljettu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414901685350
Sähkönumero
5260270
Toimittajan tuotenumero
1050176
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Putken halkaisija:
100 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pituus:
400 mm
Suljettu:
ei
Kiilloitettu pinta:
kyllä
Suojaa vedettävää kaapelia putken pään hankaukselta. Materiaali PVC.
Suojaa vedettävää kaapelia putken pään hankaukselta. Materiaali PVC.
Suojaa vedettävää kaapelia putken pään hankaukselta. Materiaali PVC.
UPONOR INFRA -tuote
Tutustu UPONOR INFRA-sarjaan


