UPONOR INFRA - Taipuisa suojaputki - DW 50/42 50M PE KELT.VETONARU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 50 mm
Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906272203
Sähkönumero
5260891
Toimittajan tuotenumero
1240079
Tukkuerä
20
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
50 mm
Muoto:
ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä
Sisähalkaisija:
42 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Jaettavissa osiin:
ei
KAAP. SUOJAPUTKI TUPLA 50 50M KELTAINEN PE VETONARULLA
Uponorin kaksoisseinämäinen vetonarullinen kaapelinsuojaputki on sisältä sileä ja ulkopinnaltaan aallotettu. Sileä sisäpinta helpottaa kaapeleiden vetämisen myös suunnan muutoksissa. Putkessa valmiina oleva vetonaru nopeuttaa ja helpottaa kaapelin sujuttamisen suojaputkeen.
Putki valmistetaan polyeteenistä, jonka kestävyys on korkea jopa alhaisissa lämpötiloissa ja hankalissa asennusolosuhteissa. Sen käsiteltävyys on erinomainen putken kevyen painon ja joustavuuden vuoksi. PE-suojaputkea on saatavana keltaisena sähköasennuksiin ja punaisena telekaapeleiden asennuksiin. Järjestelmään kuuluvat tarvittavat yhteet ja tiivisteet. Kaapelinsuojajärjestelmästä saa vesitiiviin käyttämällä tarkoitukseen kuuluvia tiivisteitä. Kiepin molemmat päät on tulpattu.
Uponorin kaksoisseinämäinen vetonarullinen kaapelinsuojaputki on sisältä sileä ja ulkopinnaltaan aallotettu. Sileä sisäpinta helpottaa kaapeleiden vetämisen myös suunnan muutoksissa. Putkessa valmiina oleva vetonaru nopeuttaa ja helpottaa kaapelin sujuttamisen suojaputkeen.
Putki valmistetaan polyeteenistä, jonka kestävyys on korkea jopa alhaisissa lämpötiloissa ja hankalissa asennusolosuhteissa. Sen käsiteltävyys on erinomainen putken kevyen painon ja joustavuuden vuoksi. PE-suojaputkea on saatavana keltaisena sähköasennuksiin ja punaisena telekaapeleiden asennuksiin. Järjestelmään kuuluvat tarvittavat yhteet ja tiivisteet. Kaapelinsuojajärjestelmästä saa vesitiiviin käyttämällä tarkoitukseen kuuluvia tiivisteitä. Kiepin molemmat päät on tulpattu.


