UPONOR INFRA - Taipuisa suojaputki - DW 75 50M PE KELT. VETONARU

Uponor Infra Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

  • Malli / Tyyppi - taipuisa

  • Ulkohalkaisija - 75 mm

  • Muoto - ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6414908405210

Sähkönumero

5213450

Toimittajan tuotenumero

1240080

Tukkuerä

12

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Malli / Tyyppi:

taipuisa

Ulkohalkaisija:

75 mm

Muoto:

ulkopuoli korrugoitu, sisäpuoli sileä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä:

ei

Putken sisäpuolen väri:

keltainen

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Jaettavissa osiin:

ei

KAAP. SUOJAPUTKI TUPLA 75 50M KELTAINEN PE VETONARULLA

Uponorin kaksoisseinämäinen vetonarullinen kaapelinsuojaputki on sisältä sileä ja ulkopinnaltaan aallotettu. Sileä sisäpinta helpottaa kaapeleiden vetämisen myös suunnanmuutoksissa.

Putkessa valmiina oleva vetonaru nopeuttaa ja helpottaa kaapelin sujuttamisen suojaputkeen. Putki valmistetaan polyeteenistä, jonka kestävyys on korkea jopa alhaisissa lämpötiloissa ja hankalissa asennusolosuhteissa. Sen käsiteltävyys on erinomainen putken kevyen painon ja joustavuuden vuoksi. PE-suojaputkea on saatavana keltaisena sähköasennuksiin ja punaisena telekaapeleiden asennuksiin.

Järjestelmään kuuluvat tarvittavat yhteet ja tiivisteet. Kaapelinsuojajärjestelmästä saa vesitiiviin käyttämällä tarkoitukseen kuuluvia tiivisteitä. Kiepin molemmat päät on tulpattu.