UPONOR INFRA - Taipuisa suojaputki - DW 110/95 50M PE KELT.VETONARU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Malli / Tyyppi - taipuisa
Ulkohalkaisija - 110 mm
Muoto - sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414906272357
Sähkönumero
5213484
Toimittajan tuotenumero
1055258
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
taipuisa
Ulkohalkaisija:
110 mm
Muoto:
sisäpuoli sileä, ulkopuoli korrugoitu
Sisähalkaisija:
95 mm
Putki valmistetaan polyeteenistä, jonka kestävyys on korkea jopa alhaisissa lämpötiloissa ja hankalissa asennusolosuhteissa. Sen käsiteltävyys on erinomainen putken kevyen painon ja joustavuuden vuoksi. PE-suojaputkea on saatavana keltaisena sähköasennuksiin ja punaisena telekaapeleiden asennuksiin. Järjestelmään kuuluvat tarvittavat yhteet ja tiivisteet. Kaapelinsuojajärjestelmästä saa vesitiiviin käyttämällä tarkoitukseen kuuluvia tiivisteitä. Kiepin molemmat päät on tulpattu.


