UTU - 1T Mökkikeskus 25A IP34 - BEAGLE 3400 P 25

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 1

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

264 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034262000

Sähkönumero

3426200

Toimittajan tuotenumero

BEAGLE3400P25

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

25 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

450 mm

Korkeus:

700 mm

Syvyys:

160 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

muu

RAL-numero:

1013

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Mittauskeskus IP34. Pinta-asennukseen. Nimellisvirta 25A. Lähtöjohdotettu riviliittimille.

Mittauskeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3426290) tai jalustalle (3426391). Nimellisvirta 25A. Lähtö johdotettu riviliittimille. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan