UTU - 1T Mökkikeskus 25A IP34 - beagle3406P25+PRY 25A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 25 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034262048
Sähkönumero
3426204
Toimittajan tuotenumero
BEAGLE3406P25+PRY
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
25 A
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä:
0
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
160 mm
Mökkikeskus IP 34. Asennus pintaan, pylvääseen tai jalustalle. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu ylijännitesuojalla Hager SPA400. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.


