UTU - 2T Mittauskeskus IP34 50A - col3806P63 2T+PR-YJAL 50A IP34

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 50 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263342
Sähkönumero
3426334
Toimittajan tuotenumero
COLLIE3806P632T+PR-YJA
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
1750 mm
Syvyys:
160 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mittauskeskus IP34, ylijännitesuojalla. Kiinteällä jalustalla. Nimellisvirta 50A. 2-tariffi. 2-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä, johdonsuojakatkaisijoita 6 kpl. Varustettu yhdistelmäylijännitesuojalla Hager SPA930 (T1+T2), hälytyskosketinta voidaan hyödyntää tuotteen etäilmoituksiin vikaantumisesta. Huom! Ylijännitesuojan varistoripatruunat on irrotettava eristysvastusmittauksen ajaksi. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


