UTU - Alasottoputki Pajap - PALP 3000mm Ø80mm valk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pylvään muoto - pyöreä
Pylvään korkeus - 3000...3000 mm
Halkaisija - 80 mm
Kannen leveys - 45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445171
Sähkönumero
1444517
Toimittajan tuotenumero
PALP3000
Tukkuerä
1
Pylvään muoto:
pyöreä
Pylvään korkeus:
3000...3000 mm
Halkaisija:
80 mm
Kannen leveys:
45 mm
Asennus-/pistorasiapylvään väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Esijohdotettu:
ei
Pylvään leveys:
80 mm
Osastojen lukumäärä:
1
Siirreltävä:
kyllä
Säädettävä:
ei
Kiinnitystapa:
jalusta
Kaapeliläpivienti:
ylhäällä/alapuolella
Kattoasennus:
ei
Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:
1
Lattia asennus:
kyllä
Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Korkeudensäätö:
0 mm
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
alumiini
Pylvään syvyys:
80 mm
Kansien materiaalit halogeenittomia:
kyllä
Kannen syvyys:
20 mm
Pylvään pinnoite:
märkälakattu
Pinnan väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
alumiini
Läpivientiprofiili:
kyllä
Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:
muu
Pylvään RAL-numero:
9010
Kannen materiaali:
muu
Kannen pinnoite:
märkälakattu
Kannen RAL-numero:
9010
Käytettävä poikkipinta:
0 mm²

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


