UTU - Aluevalaistuskeskus IP44 - SNAUTSER 63KT11 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 63 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
392 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034366005
Sähkönumero
3436600
Toimittajan tuotenumero
SNAUTSER63KT11
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
600 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
200 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aluevalaistuskeskus IP44. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3436661) tai jalustalle (3436655). Nimellisvirta 63A. Lähtövarokkeet tulppavarokkeita. Al/Cu-liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille. Valaistusta ohjataan kontaktoreilla. Tilavaraukset kauko-ohjausyksikölle, kahdelle lisälähdölle kontaktoreineen, ylijännitesuojalle sekä varalähdölle. Moduulipaikkoja 12 kpl. Voidaan varustaa hämäräkytkimellä ja kellokytkimellä.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


