UTU - Aluevalaistuskeskus - SNAUTSER 80J13 63A IP34 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 63 A
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
264 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034366302
Sähkönumero
3436630
Toimittajan tuotenumero
SNAUTSER80J13
Tukkuerä
1
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Moduulirivien määrä:
2
Leveys:
450 mm
Korkeus:
950 mm
Syvyys:
160 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aluevalaistuskeskus IP34. Asennus pinta-asennukseen, pylvääseen (3436661) tai jalustalle (3426392). Nimellisvirta 63A. Lähdöt johdonsuojakatkaisijoilla C-käyrä, Al/Cu -liittimet syöttö- ja lähtökaapeleille. Valaistusta ohjataan kahdella kontaktorilla. Tilavaraus kauko-ohjausyksikölle.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


