UTU - Asennuskehys Pajap - PKK 82/120H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445577
Sähkönumero
1444557
Toimittajan tuotenumero
PKK82-120H
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kiinnitystarvike PKK82-120H, kattokaulus, harmaa
Läpivientikaulus 1,5 mm PKK82-120H, Ø=82/120 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Läpivientien viimeistelyyn.
Läpivientikaulus 1,5 mm PKK82-120H, Ø=82/120 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Läpivientien viimeistelyyn.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


