UTU - Asennuslevy - EKHVT 1,5 148x148mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 150 mm
Leveys - 150 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074039743
Sähkönumero
3421003
Toimittajan tuotenumero
EKHVT1,5
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Leveys:
150 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy EKHVT 1.5. mitat 150x150
Asennuslevy EKHVT 1,5, mitat 150x150
Asennuslevy EKHVT 1,5, mitat 150x150
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


