UTU - Asennuslevy - EKPVM 13 338x238 MITTARIRIST.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 340 mm
Leveys - 240 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034210216
Sähkönumero
3421021
Toimittajan tuotenumero
EKPVM13
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Korkeus:
340 mm
Leveys:
240 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy EKPVM 13. M2-ristikko. Mitat 340x240 Asennuslevy EKPVM 13, M2-ristikko. Mitat 340x240

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


