UTU - Asennustarvike /-kiinnike - Kaapelinpidike pylväs BLP108X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001579
Sähkönumero
3500697
Toimittajan tuotenumero
290126
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Kaapelipidike T2 pylvääseen BLP108X
Kun latausasemassa on kiinteä kaapeli tai kun kaapelia pidetään latausasemassa kiinni, niin tämä tuote helpottaa kaapelin säilyttämistä latausasemassa. Pidikkeeseen kiinnittyy latauskaapelin T2-pistoke, jolloin pistoke ei tipu maahan ja on helposti saatavilla. Pidike kiinnitetään pylvääseen helposti asennettavalla mutteri ja puriste kiinnityksellä. Soveltuuu pylvääseen BLP108X. Mukana ohjeet.
Kun latausasemassa on kiinteä kaapeli tai kun kaapelia pidetään latausasemassa kiinni, niin tämä tuote helpottaa kaapelin säilyttämistä latausasemassa. Pidikkeeseen kiinnittyy latauskaapelin T2-pistoke, jolloin pistoke ei tipu maahan ja on helposti saatavilla. Pidike kiinnitetään pylvääseen helposti asennettavalla mutteri ja puriste kiinnityksellä. Soveltuuu pylvääseen BLP108X. Mukana ohjeet.


