UTU - Beagle ja collie keskuksiin - Kaapelisuoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263946
Sähkönumero
3426394
Toimittajan tuotenumero
KAAPELISUOJA450
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
620 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
1013
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaapelisuoja peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620–1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle. Kaapelisuojan kokonaisleveys on 500mm. Suoja on saman levyinen kuin keskus eli 450mm + kiinnitystä varten olevat kanttaukset 25mm / puoli.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


