UTU - Collie/Snautser keskuksiin - Jalusta 550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 550 mm
Leveys - 546 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
54 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263922
Sähkönumero
3426392
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA550
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
550 mm
Leveys:
546 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
140 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
1013
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Sopii 550 mm leveisiin collie -keskuksiin sekä snautser 80J13:lle (snro 3436630).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


