Varastointi päättyy

UTU - Data-asennuskotelo - IT-pointer550M IP30 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 550 mm

  • Syvyys - 95 mm

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033323672

Sähkönumero

3332367

Toimittajan tuotenumero

IT-POINTER550M

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Korkeus:

550 mm

Syvyys:

95 mm

RAL-numero:

9010

Data-asennuskotelo IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen. ovella.Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. 2-osainen pistorasia.

Data-asennuskotelo IP30 (saneeraukseen). Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 14 kpl sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt Actassi, Keystone ja Amp- RJ45 -liittimille. Oven kätisyys on vaihdettavissa. voidaan asentaa pystyyn, vaakaan tai yhteen ryhmäkeskuksen (3332353) kanssa.