UTU - Invertteri - EasySolar-II 48/3000/35-32 MPPT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 48 V
Lähtöteho - 4000 W
Lähtöjännite - 48...48 V
Korkeus - 506 mm
Leveys - 275 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013902
Toimittajan tuotenumero
PMP482307010
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
48 V
Lähtöteho:
4000 W
Lähtöjännite:
48...48 V
Korkeus:
506 mm
Leveys:
275 mm
Syvyys:
237 mm
Väri:
sininen
Lyhytkestoinen huippukuorma:
5500 W
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Näyttö:
vakio
Tiedonsiirto:
kyllä
Kytkettävällä ulostulolla:
kyllä
Paino:
26 kg
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...65 °C
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
2...2 W
Max. DC-ottoteho:
4000 W
Max. hyötysuhde:
98 %
Max. tulojännite DC:
250 V
Enimmäislähtövirta DC:
70 A
Käyttökelpoinen enimmäistulovirta:
70 A
Akun käyttöliittymä:
muu
Invertteri ja laturi, joka on optimoitu omakulutukselle tai kodin energiavarastoksi.
AC invertterin ominaisuudet:
- 38 – 66 VDC sisään akulta
- Ulostulo 230 VAC +- 2% / 50 Hz +- 0,1 %
- Jatkuva ulostuloteho 3000 W / 25 C
- Piikki teho 5500 W
- Omakulutus 2 – 11 W
- Max hyötysuhde 95 %
- Tarkemmat yksityiskohdat datalehdeltä
Laturi:
- Sisääntyöttö 187 – 265 VAC / 45 – 65 Hz
- Akkulataus 52,8 VDC nimellinen / 35 A
- Lämpötilan anturi akulle
- Ohjelmoitava rele
- VE-Bus kommunikointi
- Tarkemmat yksityiskohdat datalehdeltä
Aurinkolaturi yksikkö:
- Max 70 A
- Max PV 4000 W
- Max PV 250 VDC
- Omakulutus 20mA
- Tarkemmat yksityiskohdat datalehdeltä
Muut ominaisuudet:
- IP21
- 26 kg
- 499 x 268 x 237
- Akku ja PV liitäntä M8 pultti
- Käyttölämpötila -20… +45 C


