UTU - Invertteri - Multi RS Solar 48/6000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 48 V
Lähtöteho - 4500 W
Lähtöjännite - 48...48 V
Korkeus - 462 mm
Leveys - 425 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013903
Toimittajan tuotenumero
PMR482602020
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
48 V
Lähtöteho:
4500 W
Lähtöjännite:
48...48 V
Korkeus:
462 mm
Leveys:
425 mm
Syvyys:
127 mm
Väri:
sininen
Lyhytkestoinen huippukuorma:
7000 W
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Näyttö:
vakio
Tiedonsiirto:
kyllä
Kytkettävällä ulostulolla:
kyllä
Paino:
12.3 kg
Suojausluokka:
I
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...65 °C
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
20...20 W
Max. DC-ottoteho:
6000 W
Max. hyötysuhde:
95 %
Max. tulojännite DC:
450 V
Enimmäislähtövirta DC:
50 A
Käyttökelpoinen enimmäistulovirta:
12 A
Akun käyttöliittymä:
muu
Suurtaajuusteknologian ja uuden rakenteen ansiosta tämä tehokas invertteri painaa vain 11 kg. Invertterillä on korkea hyötysuhde, alhainen virrankulutus valmiustilassa ja hyvin hiljainen käyttöääni.
Akun, invertterin ja aurinkosähkön parametrit voidaan tarkistaa näytöltä. Samat parametrit voidaan tarkistaa myös älypuhelimella tai muulla Bluetooth-laitteella käyttäen apuna VictronConnect-sovellusta.


