UTU - Invertteri - SmartSolar MPPT 250/60 Tr

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 48 V
Lähtöteho - 2880 W
Lähtöjännite - 48...48 V
Korkeus - 185 mm
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013900
Toimittajan tuotenumero
SCC125060221
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
48 V
Lähtöteho:
2880 W
Lähtöjännite:
48...48 V
Korkeus:
185 mm
Leveys:
250 mm
Syvyys:
95 mm
Väri:
sininen
Kotelointiluokka (IP):
IP22
Näyttö:
valinnainen
Tiedonsiirto:
kyllä
Paino:
3 kg
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
0.96...0.96 W
Max. DC-ottoteho:
3440 W
Max. hyötysuhde:
99 %
Max. tulojännite DC:
250 V
Enimmäislähtövirta DC:
60 A
Käyttökelpoinen enimmäistulovirta:
60 A
Akun käyttöliittymä:
muu
Täydellinen invertteri lataamaan akkuja, kun halutaan jättää invertteri akkuihin kiinni, ylläpitolatausta varten.
Huom talviaika Pohjois-Suomessa on harkittava tapauskohtaisesti käyttäjän toimesta.
- Akkujen automaattinen lataus ja ylläpitolataus
- Yhteensopiva Litium, AGM, geeli ja lyijyakkujen kanssa
- Automaattinen jännitteen valinta ensimmäisessä kytkennässä
- Akkujännitteille 12, 24 tai 48 VDC. 36 VDC ohjelmoitavissa työkalulla
- Rele- ja päällä/pois-liittimet automatisoitua kuormanhallintaa ja etäkäyttöä varten
- Lisävarusteena näyttö
- Ve.Direct -portti tiedonsiirtoa ja etähallintaa varten
- Hyvä ja laaja laajennettavuus Victron tuoteperheen kanssa
- Bluetooth yhteys
- 1 MPPT sisääntulo
- 48V akulla, max 3440 W paneeliteho
- I sc max 35 A
- Uoc max 250 VDC, kylmissä olosuhteissa 245VDC
- Max hyötysuhde 99%
- Omakulutus 35 mA @ 12 V / 20 mA @ 48 V
- Toimintalämpötila -30… +60 C, tehon rajoitus yli 40 C lämpötiloissa
- IP luokka: sisätiloihin
- Max 10kpl rinnan
- Akku ja PV liittimet, max 35mm2 kaapeli


