UTU - Invertteri - SmartSolar MPPT RS 450/100-MC4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 48 V
Lähtöteho - 5800 W
Lähtöjännite - 48...48 V
Korkeus - 440 mm
Leveys - 313 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013901
Toimittajan tuotenumero
SCC145110512
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
48 V
Lähtöteho:
5800 W
Lähtöjännite:
48...48 V
Korkeus:
440 mm
Leveys:
313 mm
Syvyys:
126 mm
Väri:
sininen
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Näyttö:
vakio
Tiedonsiirto:
kyllä
Paino:
7.9 kg
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-40...60 °C
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
0.72...0.72 W
Max. DC-ottoteho:
5760 W
Max. hyötysuhde:
96 %
Max. tulojännite DC:
450 V
Enimmäislähtövirta DC:
100 A
Käyttökelpoinen enimmäistulovirta:
100 A
Akun käyttöliittymä:
muu
Täydellinen lataussäädin lataamaan akkuja, kun halutaan jättää lataussäädin akkuihin kiinni ylläpitolatausta varten.
Huom talviaika Pohjois-Suomessa on harkittava tapauskohtaisesti käyttäjän toimesta.
SmartSolar MPPT RS ‑lataussäätimet ovat Victronin ratkaisu järjestelmiin, joissa suuret, sarjaan kytketyt aurinkopaneelit lataavat 48 V:n tasavirta-akkuryhmiä.
Tuote soveltuu erinomaisesti suurikokoisiin, off-grid- ja sähköverkkoon kytkettyihin akkujärjestelmiin.
Malli 5,76 kW, joissa laaja 65-450 VDC:n paneelien tulojännitealue.
- Akkujen automaattinen lataus ja ylläpitolataus
- Yhteensopiva Litium, AGM, geeli ja lyijyakkujen kanssa
- Laaja akkujännitealue. 36 – 60 VDC.
- Rele- ja päällä/pois -liittimet automatisoitua kuormanhallintaa ja etäkäyttöä varten
- Sisältää näytön
- Ve.Direct -portti tiedonsiirtoa ja etähallintaa varten
- Hyvä ja laaja laajennettavuus Victron tuoteperheen kanssa
- Bluetooth yhteys
- 2 MPPT sisääntuloa, MC4 -liitäntä
- max 4000 W per tracker / 5760 W yhteensä
- I sc max 20 A / sisääntulo
- I mpp max 16 A
- Uoc 65 - 450 VDC
- Max hyötysuhde 96 %
- Omakulutus 15 mA
- Toimintalämpötila -40… +60 C
- IP 21
- max 25kpl rinnan kytkettynä VE.Can -väylään


