UTU - Jalusta RAL7024 - Jalusta450 X FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Leveys - 446 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438526000244
Sähkönumero
3426388
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA450X
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Leveys:
446 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
900 mm
Syvyys:
140 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkeli, valmis
RAL-numero (vastaava):
7024
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Jalustaa käytetään esim. asennettaessa keskus tontin rajalle. Jalustan mukana tulee tarvittavat kiinnitysruuvit. Sopii beagle- ja collie-keskuksiin. Jalustan väri RAL 7024 (grafiitinharmaa).
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


