UTU - Jalustan suojalevypari - Jalusta-suojalevy450 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Leveys - 450 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263816
Sähkönumero
3426381
Toimittajan tuotenumero
JALUSTA-SUOJALEVY450
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Leveys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
267 mm
Syvyys:
17 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
1013
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suojakansi irralliseen jalustaan (3426391), mikäli keskus asennetaan seinään ja keskusta ei upoteta maahan. Sisältää suojalevyjä 2kpl. Jalustan etu- ja takaosaan. Suojakannella peitetään jalustan alaosa.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


