UTU - Jännitemittari analoginen - Jännitemittari EC72 400VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...400 V
Jännitetyyppi - AC
Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus
Max. osoittimen taipuma - 90 °
Mittausjärjestelmä - meltorauta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059003739
Sähkönumero
6718798
Toimittajan tuotenumero
M10427
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...400 V
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
edestä asennettava / paneeliasennus
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Mittausjärjestelmä:
meltorauta
Muuntajaliitäntä:
ei
Tarkkuusluokka:
1.5
Leveys:
72 mm
Korkeus:
72 mm
Kalibroitu:
kyllä
Laajennettava:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Asteikon valaistus:
ei


