UTU - Kaapelisuoja - BOXER/BULLDOG KAAPELISUOJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 100 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm
Leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033156997
Sähkönumero
3315699
Toimittajan tuotenumero
KAAPELISUOJA
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
100 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
500 mm
Leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
250 mm
Syvyys:
95 mm
Väri:
muu
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
1013
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaapelisuoja asennetaan seinään keskuksen yläpuolelle. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla suojan sivuilta. Suoja voidaan säätää alueelle 250 - 490 mm.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


