UTU - Kaapelisuoja Collie/Beagle - Kaapelisuoja 450 X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Leveys - 500 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263847
Sähkönumero
3426384
Toimittajan tuotenumero
KAAPELISUOJA450X
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Leveys:
500 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
620 mm
Syvyys:
90 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
7024
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaapelisuoja, väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Kaapelisuoja peittää alhaalta tulevat kaapelit. Korkeuden voi säätää alueelle 620–1200 mm. Suoja kiinnitetään ruuveilla seinään keskuksen alapuolelle. Kaapelisuojan kokonaisleveys on 500mm. Suoja on saman levyinen kuin keskus eli 450mm + kiinnitystä varten olevat kanttaukset 25mm / puoli.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


