UTU - Kaappi seinäasennus Fe - Ahma LKS890

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 0 A
Asennus - seinä
Napojen lukumäärä - 0
Kaapin IP-luokka - IP00
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526000879
Sähkönumero
3426356
Toimittajan tuotenumero
LKS890
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
0 A
Asennus:
seinä
Napojen lukumäärä:
0
Kaapin IP-luokka:
IP00
Materiaali:
teräs
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
0...0 mm²
Leveys:
890 mm
Korkeus:
1900 mm
Syvyys:
396 mm
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0...0 mm²
Nimellisjännite:
0 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
9006
Kiskolla:
ei
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
ei
Maadoituksella:
ei
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


