UTU - Kanavadatarasia Pajap - 2RJ45-10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - datatekniikka
Asennusaukon koko - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445720
Sähkönumero
1444572
Toimittajan tuotenumero
2RJ45-10
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
2
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
datatekniikka
Asennusaukon koko:
45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Johtosarja pistorasiapylvääseen 2RJ45-10. Johtosarja 2xRJ45 cat6 utp, U/N liittimet keskiölevyllä, väri valkoinen, 10 m johdot. Sisältää kannen viimeistelypalat.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


