UTU - Kanavadatarasia Pajap - 2RJ45-5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Rasian asennustapa - eteen

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - datatekniikka

  • Asennusaukon koko - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014445706

Sähkönumero

1444570

Toimittajan tuotenumero

2RJ45-5

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

2

Rasian asennustapa:

eteen

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

datatekniikka

Asennusaukon koko:

45 mm

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

ei

Vedonpoistomahdollisuus:

ei

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Johtosarja 2RJ45-5 pistorasiapylvääseen

Johtosarja pistorasiapylvääseen 2RJ45-5. Johtosarja 2xRJ45 cat6 utp, U/N liittimet keskiölevyllä, väri valkoinen, 5 m johdot. Sisältää kannen viimeistelypalat.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan