UTU - Kanavarasia Pajap - HDMI-5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - avoin
Laitteen tyyppi - rasteri 45
Asennusaukon koko - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445768
Sähkönumero
1444576
Toimittajan tuotenumero
HDMI-5
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
avoin
Laitteen tyyppi:
rasteri 45
Asennusaukon koko:
45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
ei
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Johtosarja pistorasiapylvääseen HDMI-5. Johtosarja, U/N liittimet keskiölevyllä, väri valkoinen, 5 m HDMI-johto. Sisältää kannen viimeistelypalat.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


