UTU - Kanavavikavirtajohdons.katk. Pajap - VKVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Rasian asennustapa - eteen
Malli / Tyyppi - suljettu
Laitteen tyyppi - muu
Asennusaukon koko - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445850
Sähkönumero
1444585
Toimittajan tuotenumero
VKVS
Tukkuerä
1
Yksikköjen määrä:
1
Rasian asennustapa:
eteen
Malli / Tyyppi:
suljettu
Laitteen tyyppi:
muu
Asennusaukon koko:
45 mm
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Liitäntätila:
ei
Vedonpoistomahdollisuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Vikavirtasuoja asennuskotelossa pistorasiapylvääseen VKVS. Myydään asennettuna pylvääseen.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


