UTU - Käyttötuntilaskuri - Käyttötuntilaskuri CH72 230VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta- ja paneeliasennus

  • Malli / Tyyppi - analoginen

  • Laskurialue - 99999 h

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059012359

Sähkönumero

6718836

Toimittajan tuotenumero

M14921

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta- ja paneeliasennus

Malli / Tyyppi:

analoginen

Laskurialue:

99999 h

Syöttöjännite:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Nollaustoiminto:

ei ole

Tulojännitteen taajuus:

50...50 Hz

Toiminnan ilmaisu:

ei

Merkkien määrä:

7

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Leveys:

72 mm

Tarkkuus per päivä:

0 s

Korkeus:

72 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Upotussyvyys:

69.2 mm

Etulevyn leveys:

4.11 mm

Etulevyn korkeus:

63 mm

Paneeliaukon halkaisija:

68 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP52

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Käyttötuntilaskuri CH72 230VAC 72x72mm Käyttötuntilaskuri CH72 230VAC