UTU - Kehys/kaulus Pajap - PKK-T 150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445690
Sähkönumero
1444569
Toimittajan tuotenumero
PKK-T150
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kiinnitystarvike PKK-T150, kattokaulus, valkoinen
Läpivientikaulus PKK-T150, Ø=50/150 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Alaslasketun katon läpivientien viimeistelyyn.
Läpivientikaulus PKK-T150, Ø=50/150 mm, valkoinen. Materiaali alumiini. Alaslasketun katon läpivientien viimeistelyyn.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


