UTU - Kiinnitystarvike Pajap - PVV1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014446420

Sähkönumero

1444642

Toimittajan tuotenumero

PVV1

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kiinnitystarvike PVV1, vaijerivarmistus

Vaijerivarmistus PVV1. Kiinnitystarvike pistorasiapylväälle ja alasottoputkelle. Käytetään varmistamaan pylvään tai alasottoputken pystyssä pysyminen riskialttiissa ympäristössä. Kiinnitetään pylvään tai alasottoputken yläpäähän, toinen pää kattorakenteisiin. Suositellaan käytettäväksi aina, kun pylväs tai alasottoputki on yli 3000mm korkea.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan