Etusivu

UTU - Kontaktori kela 230VAC - K3-450A22 250kW 3s 2s+2a APK

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 250 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 700 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9005738182845

Sähkönumero

3870117

Toimittajan tuotenumero

K3-450A22230

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

250 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

700 A

Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:

75 kW

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

450 A

Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:

150 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Kontaktori alikoimastamme löytyvät erikois- ja moottorilähtökuormien ohjaukseen tarkoitetut moottorikontaktorit on valmistettu korkeimpien teknisten standardien mukaan. Tutustu laajimpaan valikoimaamme moottorikontaktoreita. Tuotteitamme käyttäessäsi saat käyttöösi merkittäviä etujä. Pienikokoisia ja maksimisuorituskyvyn omaavat kontaktorit soveltuvat käytettäväksi äärilämpötiloissa aluella –40°C ... + 90°C ja erittäin laajalla ohjausjännitteen vaihteluvälillä. Kontaktorien rakenne on suunniteltu siten että ne kestävät muutenkin teollisuudessa, laivoilla ja liikkuvan kaluston asennuksissa esiintuviä äärimmäisiä olosuhteita (pöly, hiekka, korkea ilmankosteus, tärinät, iskut). alikoimastamme löytyvät erikois- ja moottorilähtökuormien ohjaukseen tarkoitetut moottorikontaktorit on valmistettu korkeimpien teknisten standardien mukaan. Tutustu laajimpaan valikoimaamme moottorikontaktoreita. Tuotteitamme käyttäessäsi saat käyttöösi merkittäviä etujä. Pienikokoisia ja maksimisuorituskyvyn omaavat kontaktorit soveltuvat käytettäväksi äärilämpötiloissa aluella –40°C ... + 90°C ja erittäin laajalla ohjausjännitteen vaihteluvälillä. Kontaktorien rakenne on suunniteltu siten että ne kestävät muutenkin teollisuudessa, laivoilla ja liikkuvan kaluston asennuksissa esiintuviä äärimmäisiä olosuhteita (pöly, hiekka, korkea ilmankosteus, tärinät, iskut).

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan