UTU - Kuormanhallintayksikkö - UTU-CAMU

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003788

Sähkönumero

3500707

Toimittajan tuotenumero

UTU-XCAMU

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

UTU-XCamu kuormanhallinta, 3xvirtamuuntajat, Camu-mittausyksikkö, 12V virtalähde

UTU-X CamuDynaaminen kuormanhallintasarja UTU-X Camu sisältää 3 kpl avattavia Rogowski-kelallisia virtamuuntajia (halkaisija 35mm, johtopituus 2m), CAMU-mittausyksikön sekä 12V virtalähteen. Virtalähde vaatii käyttöjännitteen. UTU-X Camu on DIN-kisko kiinnitteinen, tilavaatimus 3 DIN-moduulia.UTU-X Camu -kuormanhallinta vaatii eG-yhteyslaitteen toimiakseen. eG-yhteyslaitteen tietoliikenne hoidetaan 4G- tai Ethernet -yhteydellä. Toimiakseen UTU-X Camu-mittausyksikkö tulee olla eG-yhteyslaitteen kantaman etäisyydellä (esteettömänä 20-40m). ​​UTU-X Camu -kuormanhallinta liitetään aina eParking.fi –taustajärjestelmään eParking -asennussovelluksen avulla. eParking-taustajärjestelmään syötetään ohjausparametrit, jotka ohjaavat latauskentällä olevia UTUReX- ja UTUMaX -latausasemia vapaan kapasiteetin sekä asetettujen raja-arvojen puitteissa. ​​Tyypillinen käyttökohde: Mittauspiste olemassa olevan latauskentän välittömässä läheisyydessä. Latauskentällä eG-yhteyslaite. UTU-X Camu mittauslaite hyödyntää tietoliikenneyhteytenä latauskentän eG-yhteyslaitetta.​

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan