UTU - Kuormanhallintayksikkö - UTU-CAMU_A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526003795
Sähkönumero
3500709
Toimittajan tuotenumero
UTU-XCAMU-A
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
UTU-XCamu-A , 3x virtamuuntajat, Camu-mittausyksikkö, 12V, ulkoinen antenni
UTU-X Camu-ADynaaminen kuormanhallintasarja UTU-X Camu-A sisältää 3 kpl avattavia Rogowski-kelallisia virtamuuntajia (halkaisija 36mm, johtopituus 2m), CAMU-mittausyksikön, 12V virtalähteen sekä ulkoisen ympärisäteilevän lisäantennin 10m kiinteällä johdolla ja SMA-liittimellä. Virtalähde vaatii käyttöjännitteen. UTU-X Camu-A on DIN-kiskokiinnitteinen, tilavaatimus 3 DIN-moduulia + antennin kiinnityspiste. Antennin mukana seinä- ja pylväskiinnikkeet. Antenni on UV- ja sääsuojattu.UTU-X Camu-A-kuormanhallinta vaatii tietoliikenneyhteyden toimiakseen, joka toteutetaan ulkoisella antennilla. Antenniyksikkö tulee sijoittaa latauskentän eG-yhteyslaitteen kantaman etäisyydelle (esteettömästi 20-40m). Antenni sisältää 10m kiinteän johdon joka kytketään CAMU-mittausyksikköön. Antennin johtoa ei saa jatkaa. UTU-X Camu-A -kuormanhallinta liitetään aina eParking.fi –taustajärjestelmään eParking -asennussovelluksen avulla. eParking-taustajärjestelmään syötetään ohjausparametrit, jotka ohjaavat latauskentällä olevia UTUReX- ja UTUMaX -latausasemia vapaan kapasiteetin sekä asetettujen raja-arvojen puitteissa. Tyypillinen käyttökohde: Sähköpääkeskustila latauskentän vieressä ja latauskentällä eG-yhteyslaite. Tuodaan sähköpääkeskustilasta antenni ulos ja CAMU-mittauslaite hyödyntää tietoliikenneyhteytenä latauskentän yhteyslaitetta.
UTU-X Camu-ADynaaminen kuormanhallintasarja UTU-X Camu-A sisältää 3 kpl avattavia Rogowski-kelallisia virtamuuntajia (halkaisija 36mm, johtopituus 2m), CAMU-mittausyksikön, 12V virtalähteen sekä ulkoisen ympärisäteilevän lisäantennin 10m kiinteällä johdolla ja SMA-liittimellä. Virtalähde vaatii käyttöjännitteen. UTU-X Camu-A on DIN-kiskokiinnitteinen, tilavaatimus 3 DIN-moduulia + antennin kiinnityspiste. Antennin mukana seinä- ja pylväskiinnikkeet. Antenni on UV- ja sääsuojattu.UTU-X Camu-A-kuormanhallinta vaatii tietoliikenneyhteyden toimiakseen, joka toteutetaan ulkoisella antennilla. Antenniyksikkö tulee sijoittaa latauskentän eG-yhteyslaitteen kantaman etäisyydelle (esteettömästi 20-40m). Antenni sisältää 10m kiinteän johdon joka kytketään CAMU-mittausyksikköön. Antennin johtoa ei saa jatkaa. UTU-X Camu-A -kuormanhallinta liitetään aina eParking.fi –taustajärjestelmään eParking -asennussovelluksen avulla. eParking-taustajärjestelmään syötetään ohjausparametrit, jotka ohjaavat latauskentällä olevia UTUReX- ja UTUMaX -latausasemia vapaan kapasiteetin sekä asetettujen raja-arvojen puitteissa. Tyypillinen käyttökohde: Sähköpääkeskustila latauskentän vieressä ja latauskentällä eG-yhteyslaite. Tuodaan sähköpääkeskustilasta antenni ulos ja CAMU-mittauslaite hyödyntää tietoliikenneyhteytenä latauskentän yhteyslaitetta.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


