UTU - Kuormanhallintayksikkö - UTU-CAMU_eG

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526003801

Sähkönumero

3500708

Toimittajan tuotenumero

UTU-XCAMU-EG

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

UTU-XCamu-eG , 3x virtamuuntajat, Camu-mittausyksikkö, 12V, eG-yhteyslaite

UTU-X Camu-eGDynaaminen kuormanhallintasarja UTU-X Camu-eG​ sisältää 3 kpl avattavia Rogowski-kelallisia virtamuuntajia (halkaisija 36mm, johtopituus 2m), CAMU-mittausyksikön, 12V virtalähteen sekä eG-yhteyslaitteen. Virtalähde vaatii käyttöjännitteen. UTU-X Camu-eG on DIN-kiskokiinnitteinen, tilavaatimus 7 DIN-moduulia. ​UTU-X Camu-eG-kuormanhallinta vaatii tietoliikenneyhteyden toimiakseen. UTU-X Camu-eG tietoliikenne yhteys toteutetaan erillisellä eG-yhteyslaitteella. eG-yhteyslaite tulee olla CAMU-mittausyksikön välittömässä läheisyydessä. eG-yhteyslaitteen tietoliikenneyhteydeksi suositellaan kiinteää ethernet ythteyttä.​​UTU-X Camu-eG -kuormanhallinta liitetään aina eParking.fi –taustajärjestelmään eParking -asennussovelluksen avulla. eParking-taustajärjestelmään syötetään ohjausparametrit, jotka ohjaavat latauskentällä olevia UTUReX- ja UTUMaX -latausasemia vapaan kapasiteetin sekä asetettujen raja-arvojen puitteissa. ​​Tyypillinen käyttökohde: Mittauspiste sijaitsee kaukana latauskentästä tai ulkoista antennia ei voida hyödyntää. ​

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan