UTU - Läpivientikaulus Pajap - PKK-T150B Kaulus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Magneettinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001678

Sähkönumero

1444657

Toimittajan tuotenumero

PKK-T150B

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Magneettinen:

kyllä

Kiinnitystarvike PKK-T150B, kattokaulus, musta

Läpivientikaulus PKK-T 150, Ø=50/150 mm, musta. Materiaali alumiini. Alaslasketun katon läpivientien viimeistelyyn.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan