UTU - Latausasema hidaslataus - UTURexR13-HNE-2YE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 3 kW

  • Latauspisteiden määrä - 2

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001838

Sähkönumero

3500764

Toimittajan tuotenumero

R13-HNE-2YE

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

3 kW

Latauspisteiden määrä:

2

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

0

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

ei

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

251 mm

Korkeus:

306 mm

Syvyys:

230 mm

Ulostulojännite DC:

0...0 V

Enimmäislähtövirta DC:

0 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

3 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

2

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

2

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

ei

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Ulostulojännite AC 50 Hz:

230...400 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

0...0 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

0 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

16 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

UTUReX Latausasema IP44, In 13A, high load suko, 2xJSVV-yhdistelmä+kWh

Latausasema IP44 – UTUReX R13-HNE-2YE (3500764) eTolppa NECU-älykello, kWh-mittarit (MID-hyväksytty)
UTUReX -latausasema vaatii toimiakseen eG-yhteyslaitteen. eG-yhteyslaite voidaan asentaa erillisenä modeemikotelona R02-MOD (3500756) tai UTUReX modeemikotelossa R13-HNE-2YE-MOD (3500765). UTUReX vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen. Asema tulee aina liittää eParking.fi-taustajärjestelmään.
  • eTolppa on älykäs, etäohjattava lämmitys- ja hidaslataus asema. eTolppa mittaa sähkönkulutuksen käyttäjän ja aseman perusteella. eTolpat liitetän eParking.fi-järjestelmään.
  • eParking.fi-järjestelmän kautta asemiin on mahdollista saada älykäs kuormahallinta sekä erilaisia palveluita kuten laskutuspalvelu kulutetun sähkön laskuttamista varten.
  • Järjestelmä vaatii toimiakseen eG-yhteyslaitteen. eG-yhteyslaite voi olla aseman yhteydessä (3500755), liittää jälkikäteen erillisellä kiskolla (3500757) tai yhteyslaite (3500756) on omassa kotelossa. eParking-järjestelmä vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen.

  • UTUReX -latausasema auton lämmitykseen ja hidaslataukseen vaativissa olosuhteissa.
  • Valitse latausasemaksi UTUReX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.
  • UTUReX -latausasema on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.
Tuote on testattu standardien SFS-EN 61439 -1/-3/-7 mukaan (SGS Fimko).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan