UTU - Latausasema peruslataus - 11kW T2 PR VVJS MID OT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Radiostandardi 4G:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

347 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438526001708

Sähkönumero

3500700

Toimittajan tuotenumero

M16-1T-N1

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

muu

Integroitu RFID-kortin lukija:

ei

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

ei

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

ei

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

ei

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

250 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

290 mm

Ulostulojännite DC:

0...0 V

Enimmäislähtövirta DC:

0 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:

0

Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

ei

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

kyllä

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...50 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Ulostulojännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

0...0 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

0 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

16 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

Lattia asennus:

kyllä

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

UTUMaX 3v16A T2 PR 11kW VVJS+DC 6mA IP44 IK10 MID-kWh OT

Latausasema UTUMaX 11kW (3x16A) 1 x Type 2 pistorasialla, vikavirtajohdonsuojakatkaisijalla ja energiamittarilla. Laite on tarkoitettu auton lataukseen lataustavan 3 mukaisesti. Laite soveltuu yhdelle käyttäjälle.UTUMaX latausasema vaatii toimiakseen eG-yhteyslaitteen. eG-yhteyslaite voidaan asentaa erillisenä modeemikotelona R02-MOD (3500756) tai UTUReX modeemikotelossa R13-HNE-2YE-MOD (3500765). UTUMaX vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen. Asema tulee aina liittää eParking.fi-taustajärjestelmään.
UTUMaX lataa ja lämmittää autot - entistä tehokkaammin!Vaivaton asennus ja huolto sekä päivitettävyys: UTUMaX-aseman asennus onnistuu vaivattomasti laitteen sisällä olevan syöttökaapelitilan ansiosta: tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on asentajalle vaivatonta. Päivitettävyys UTUFoX tai UTUReX-asemasta UTUMaXiin on tehty erittäin helpoksi – vain kotelo-osuutta vaihtamalla. Päivitettävyys ja huoltomahdollisuudet varmistavat laitteille pitkän elinkaaren sekä kustannussäästöjä.Tyylikäs tumma design: Aseman tumma ja ajaton ulkomuoto soveltuu erinomaisesti nykyajan rakentamisen värimaailmaan. Kestävä ja sileäpintainen materiaali sekä tyylikkyyttä tuova alakohdevalo varmistavat aseman soveltuvuuden myös tulevaisuuden trendeihin. Tyyppitestattua turvallisuutta: Asema on tyyppitestattu autojen lataukseen Pohjolan sääoloissa. Se kestää lämpötilan vaihteluita, kosteutta ja lunta, joten sitä on turvallista käyttää vaihtuvissa olosuhteissa sekä pitkissäkin käyttöajoissa.eParking.fi etäohjaa pysäköinnit: eParking.fi -järjestelmä mahdollistaa monipuolisen kuormanhallinnan, aseman etäohjauksen, tasapuolisen laskutuksen, lataussähkön kulutuksen seurannan sekä pysäköinnin hallinnan.Avainlippu-tuote: UTUMaX-latausasemat valmistetaan Ulvilassa, Satakunnassa, kotimaisin voimin ja niissä on Avainlippu-merkintä.
  • Latausasema on varusteltu laadukkailla suojalaitteilla
  • UTUMaX:ssa on MID -hyväksytty energiamittari. Energiamittari on luettavissa latausaseman kyljessä olevasta ikkunasta, joten laite soveltuu erinomaisesti myös kulutuspohjaiseen laskutukseen.
  • Kotelo on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polykarbonaatista ja sen luokitukset ovat IP44 sekä IK10.
  • UTUMaX on eTolppa yhteensopiva. eTolppa on älykäs, etäohjattava lataus- ja halutessasi myös lämmitysasema (UTUMaX:ssa valittavissa myös malli, jossa 1 tai 2 kpl High Load sukopistokkeita). eTolppa mittaa sähkönkulutuksen käyttäjän ja aseman perusteella. eTolpat liitetän eParking.fi-järjestelmään. eParking-järjestelmä vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen.
  • Valitse latausasemaksi UTUMaX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.
  • UTUMaX -latausasema on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan