UTU - Latausasema peruslataus - Contr 22kW PR VVJS MID 4GSIM

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Radiostandardi 4G:

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

Nimellinen liitäntäteho:

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011721194189

Sähkönumero

3509503

Toimittajan tuotenumero

100000764

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Verkostoitavissa LAN:n kautta:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Radiostandardi 4G:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:

kyllä

Backend sisältyy toimitukseen:

ei

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Avainkytkimellä:

ei

Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:

0

Sisältää näytön:

ei

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Type 3 -latauspistorasioiden määrä:

0

Syöttöjännite:

400...400 V

Leveys:

306 mm

Korkeus:

516 mm

Syvyys:

145 mm

Ulostulojännite DC:

0...0 V

Enimmäislähtövirta DC:

0 A

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

CHAdeMO-latausliittimien määrä:

0

Verkkoyhteys masterina:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Verkkovirtapistorasioiden määrä:

0

Latauslokien vienti:

kyllä

Erillinen syöttökeskus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Verkkoyhteys laajennuksena:

ei

Radiostandardi 5G:

ei

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1.5...25 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Ulostulojännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ulostulojännite AC 60Hz:

0...0 V

Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:

0 A

Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:

32 A

Ylijännitesoujamoduulilla:

ei

GB AC -latausliittimien määrä:

0

GB CC -latausliittimien määrä:

0

GB-latauspistorasioiden määrä:

0

UTU eM4 Contr 3v32A T2 PR VVJS+DC 6mA IP55 IK10 MIDkWh OCPP1.6 4G+SIMWiFi LAN

UTU eM4 Single 22kW Controller - Tehokas ja älykäs latausasemaUTU eM4 Single on moderni ja monipuolinen latausratkaisu, joka sopii erinomaisesti niin yrityksille, taloyhtiöille, julkisille pysäköintialueille kuin yksityisille kotitalouksillekin. Laitteen Type2 -latauspistorasia mahdollistaa ajoneuvon lataamisen 22kW:n teholla. Latauskaapeli voidaan tarvittaessa lukita pysyvästi latauslaitteeseen mobiilisovelluksen avulla.Helppo asennus ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymäUTU eM4 Single on suunniteltu nopeaan ja vaivattomaan asennukseen ja tilavan kaapelinsyöttötilan ansiosta laite on mutkaton asentajalle. Kaapelit voidaan tuoda sisään laitteeseen joko ylhäältä, alhaalta tai suoraan takaa. Konfigurointi onnistuu Android- ja iOS-laitteille saatavalla ABL Configuration -sovelluksella. Intuitiivinen käyttöliittymä ohjaa käyttäjää sekä visuaalisesti, että ääniopasteiden avulla. Latausaseman modulaarinen rakenne tekee siitä ekologisen ja helposti ylläpidettävän.Mukautuva ja laajennettava järjestelmäUTU eM4 Controller-mallissa on sisäänrakennettu viestintä- ja ohjausyksikkö, ja tiedonsiirto tapahtuu 4G-LTE, WLAN tai LAN-yhteydellä. Yhdessä Extender -mallien kanssa saadaan latauskenttää ja latauskapasiteettia laajennettua kustannustehokkaasti LAN- tai WLAN-verkossa ryhmäasennukseksi, josta voidaan muodostaa jopa 100 pistokkeen latausryhmiä. Molempia malleja voidaan käyttää myös itsenäisesti. Lisäksi Controller/Extender-ryhmäasennuksen staattinen kuormanhallinta voidaan täydentää ABL Energy Meter -lisävarusteella, joka mahdollistaa dynaamisen kuormanhallinnan. Kaikki UTU eM4-latausasemat on varustettu MID-hyväksytyillä energiamittareilla, joka on mittalaitedirektiivin mukaisesti edellytys sähkön kulutuksen laskutukselle.Korkea laatu ja turvallisuusUTU eM4-latausasemat täyttävät yleiset sähköajoneuvojen latausasemien standardit sekä ISO15118 Plug&Charge ja OCPP 2.0.1-valmiudet. Latausasemat on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita ja niiden moderni, ajattoman tyylikkäästi ja laadukkaasti viimeistelty rakenne suojaa tehokkaasti ulkoisia rasituksia vastaan (IP55 / IK10). Laitteet toimitetaan esiasennettuina ja käyttövalmiina, sisältäen integroidun Type A RCBO vika- ja ylivirtasuojakatkaisijan sekä DC-vikavirtatunnistuksen, jotka takaavat turvallisen käytön.UTU eM4-latausasemat valmistetaan Saksassa ja ne täyttävät korkeimmat laatu- ja turvallisuusstandardit.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan