UTU - Latausasema peruslataus - HUB 2x22kW PR VVJS MID 4G+SIM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä - 0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä - 2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
BusinessLine
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
8719292021717
Sähkönumero
3500900
Toimittajan tuotenumero
B3322-E1801
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
22 kW
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
2
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
1
Energiamittari:
kyllä
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
1.6
Integroitu RFID-kortin lukija:
kyllä
Latauspisteiden määrä:
2
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
kyllä
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP45
Nimellinen liitäntäteho:
44 kW
Latauskaapelin pituus:
0 m
Leveys:
255 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
410 mm
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
0
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
DC-vikavirtatunnistus:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
0
Latauslokien vienti:
kyllä
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
0
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
kyllä
Verkkoyhteys laajennuksena:
ei
- Sisäinen johdotus valmiina
- Kestävä, säänkestävä muotoilu
- Helppo asentaa ja huoltaa
- Asennus sisä- ja ulkotiloihin
- Etätuki ja laiteohjelmistopäivitykset
- MID-sertifioitu energiamittari
- Integroitu RCBO- ja AC / DC-vuotojen havaitseminen
- Kuormituksen tasapainottaminen
- OCPP1.6-yhteensopiva
- Helppo laajentaa